Bomba Bell & Gossett 8X10X13B
Bomba Bell & Gossett 8X10X13B. Modelo: VSCS-D 12'' BFRHROF 5739, S/N: 2129818, Número de identificación: L10. Capacidad: 2000 gpm a 100 pies, 75 hp, 1800 rpm. Presión máxima de trabajo: 175 psi. Brida del motor: 5-1/2 pulg. (4) orificios, de centro a centro: 3-3/4 pulg. Entrada: 10 pulg. de diámetro, brida: 17 pulg., (12) orificios: 1 pulg., de centro a centro: 14-1/2 pulg. Salida: 8 pulg. de diámetro, brida: 15 pulg., (8) orificios: 1 pulg., de centro a centro: 12 pulg. Dimensiones totales: 38 pulg. de largo x 34 pulg. de ancho x 26 pulgadas de alto (H9/4C).
Product Details
- Cantidad en stock: ACEU928
- Manufacturer: Not Specified
- Model: VSCS-D 12'' BFRHROF 5739
- Serial Number: 2129818
Pump Details
- Pump Type: Wastewater
- Max Gallons Per Minute GPM: 2000
- Max Speed RPM: 1800
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 175
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 10
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 17
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 12
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 8
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 15
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 75
- Motor RPM: 1800
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 34
- Height (Inches): 26