Bomba centrífuga Bell & Gossett
Bomba centrífuga Bell & Gossett. Modelo: 2-1/2BB. S/N: 1454047. Capacidad de la bomba: 188 gpm a 60 pies de altura. MAWP: 175 psi. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1760 rpm, 280-230/460 V, 24-22/11 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4-1/2 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. Brida de 4 pernos. Dimensiones totales: 39-1/2 pulgadas de largo x 13-1/2 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OIP093.
- Manufacturer: ITT Bell & Gossett
- Model: 2-1/2BB
- Serial Number: 1454047