- Detalles del producto
Bomba centrífuga Dayton (0,75 CV)
Bomba centrífuga Dayton de cabeza recta. La placa de datos no está disponible. Motor de bomba de chorro de arranque por condensador Dayton: Modelo: 6K581A, HP: 3/4, RPM: 3450, Voltios: 115/230, Ph: 1.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: MGS148
- Fabricante: Dayton
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Temperatura máxima (F): -2
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 4
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: FNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Dayton
- Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
- RPM del motor: 3,450
- Voltaje del motor: 115/230
- Amperios de motor: 11.2/5.6
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 1
- Tamaño del bastidor del motor: 56J
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 18
- Ancho (pulgadas): 6
- Altura (pulgadas): 8
- Peso libras): 15
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
- Producto comprado en: Produce Industry
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!