Bomba centrífuga SPX 2045 (2 HP, 190 GPM máx.)
Bomba centrífuga SPX 200 - Sanitaria Modelo: 2045, Número de serie: 1000003139951, Tamaño de entrada: (pulg/mm): 1,5(115), Tamaño máximo del impulsor (pulg/mm): 4,5(115), Capacidad máxima GPM (M3/HR) ): 190 GPM. Entrada (entrada): 2 1/2, Salida (entrada): 2. Falta la placa de datos del motor. Año: 08/2016.
Detalles de producto
- Cantidad en stock: BAFV09
- Fabricante: SPX
- Modelo: 2045
- Número de serie: 1000000000000
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Centrifugal
- Galones máximos por minuto GPM: 190
- RPM de velocidad máxima: 1750
- Temperatura máxima (F): 450
- Diámetro del impulsor (pulgadas): 4.5
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2.5
- Tipo de entrada/salida 1: Tri-Clamp
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: Tri-Clamp
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Caballos de fuerza del motor (HP): 2
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 20
- Ancho (pulgadas): 11
- Altura (pulgadas): 14
- Peso libras): 92
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2016
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!