Bomba para alimentos con barrena de tornillo fundido con marco de acero inoxidable - 5-1/2 pulg. de diámetro.

Bomba para alimentos con barrena de tornillo fundido con marco de acero inoxidable - 5-1/2 pulg. de diámetro.

Bomba de alimentos con barrena de tornillo fundido con marco de acero inoxidable. El modelo y el número de serie no están disponibles. Motor Leeson Electric Corporation: 5 hp, 1750 rpm, 208-230/460 V, 14,2-13,8/6,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones de la barrena: 5-1/2 pulg. de diámetro. x 1 pie 7 pulg. L. Paso: 3 pulg. Entrada: (1) 6-3/8 pulg. L x 6-1/4 pulg. W (alimentación). Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 7-1/2 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: TAFM500.1
  • Fabricante: Not Specified

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba para alimentos con barrena de tornillo fundido con marco de acero inoxidable - 5-1/2 pulg. de diámetro.

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente