Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4RT
Bomba de desplazamiento positivo Crepaco R4RT. Modelo: R4RT. N/S: D-3666. Capacidad Máxima: 90 Gpm. Desplazamiento: 17,50 Gpm/100 Revs. Potencia máxima: 20 CV. Máx. Rpm: 900. La bomba es conocida por su rendimiento resistente, duradero y eficiente. Tiene un cuerpo de acero inoxidable estándar, rotores moldeados resistentes y una caja de engranajes de hierro fundido de alta resistencia que proporciona un servicio económico y duradero en una amplia gama de productos y aplicaciones. Fácil desmontaje y limpieza, bajo mantenimiento. Aplicaciones típicas: cóctel de frutas, yogur, bebidas alcohólicas. Entrada: (1) 9-1/4 pulgadas de largo x 1-3/4 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 15-1/4 pulgadas de largo x 14-1/4 pulgadas de ancho x 8-1/2 pulgadas .
Product Details
- Cantidad en stock: HD126.
- Manufacturer: Crepaco
- Model: R4RT
- Serial Number: D-3666