Bomba de desplazamiento positivo Crepaco Tamaño R4R Modelo R4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco Tamaño R4R Modelo R4R

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco, tamaño: R4R, S/N C-2523, entradas/salidas: motor Brook Hansen de 2 pulg., 2 pulg., 2 hp, 1720 rpm, 575 voltios, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales 17 pulgadas de ancho x 41 pulgadas de largo x 19 pulgadas de alto.

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: ENDX748.1a
  • Fabricante: Crepaco
  • Modelo: R4R
  • Número de serie: C-2523

Detalles de la bomba

Refrigerante anterior

Detalles del motor

Dimensiones:

Detalles adicionales del producto

Bomba de desplazamiento positivo Crepaco Tamaño R4R Modelo R4R

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente