Bomba centrífuga Dayton 4RH59 (0,75 HP, 53 GPM máx.)

Bomba centrífuga Dayton 4RH59 (0,75 HP, 53 GPM máx.)

Bomba centrífuga Dayton. Modelo: 4RH59. Diámetro del impulsor: 3-1/2 pulg. El caudal de la bomba nueva es de 53 gpm con los caballos de fuerza requeridos. Cabezal máximo de la bomba: 55 pies. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Dayton de 3/4 CV. Dimensiones totales: 1 pie 1 pulg. de largo x 6-1/2 pulg. de ancho x 7-1/2 pulg. de alto (ACN3).

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: RPCN510
  • Fabricante: Dayton
  • Modelo: 4RH59
  • Número de serie: 1009

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 53
  • Diámetro del impulsor (pulgadas): 3.5
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Dayton
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.75
  • RPM del motor: 3450
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 2.6/1.3
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 13
  • Ancho (pulgadas): 6.5
  • Altura (pulgadas): 7.5
  • ACN: 3

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga Dayton 4RH59 (0,75 HP, 53 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente