ET Oakes Corporation Mezclador automático continuo
1996 Mezclador automático continuo Oakes. Modelo: 2MT1a. Capacidad del producto: 120 libras por hora a la velocidad máxima de la bomba y la gravedad específica requerida. Esta máquina está preparada para la aireación de productos alimenticios. Sistema eléctrico y requisitos: 115/230V, 50/60 HZ, un interruptor de alimentación principal, dos controladores de velocidad variables independientemente y motores con tacómetros digitales para medir la velocidad del rotor y de la bomba. El sistema de aire requiere 100 PSIG para funcionar y consta de una válvula de palanca de encendido/apagado manual, un regulador y manómetro de presión, una válvula y un medidor de flujo ajustable y una válvula de retención unidireccional. Las características de la sección de productos incluyen: una bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover modelo PR3 con sello mecánico simple, tubería de entrada del reductor de velocidad y un manómetro para monitorear la contrapresión. Dimensiones totales: 2 pies 4 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN210).
Product Details
- Cantidad en stock: AACA3188.2
- Manufacturer: E.T. Oakes Corporation
- Model: 2MT1a
- Serial Number: 174