Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie
2004 Bomba de desplazamiento positivo Fristam FL II Serie. Modelo: FL275S. Número de serie: 75S0400160. Capacidad nominal: 50 gpm. Capacidad actual: 34 gpm. Opción de sello: simple mecánico. Motor industrial Baldor, 7-1/2 hp, 1770 rpm, 460 V, 9,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Nord Gear Drive, relación: 3,75, par: 1200 lb-in, rpm fuera: 472 (final). La bomba proporciona un manejo suave del producto, capacidad de limpieza completa, alta eficiencia y facilidad de mantenimiento. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 4 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto (ACN111)
Product Details
- Cantidad en stock: DLEC037.15a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FL275S
- Serial Number: 75S0400160