Bomba centrífuga sanitaria de 3 etapas Fristam serie FM
Bomba centrífuga sanitaria Fristam serie FM de 3 etapas. El caudal de la bomba nueva es de 100 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Material de construcción: acero inoxidable. Opción de sellado: Carburo de silicio/carburo de silicio. Elastómeros de Vitón. Diámetro del impulsor: 7 pulg. Motor: 25 hp, 3515 rpm, 230/460 V, 62,0/31,0 amperios, 60 Hz, trifásico. La serie de bombas FM se ha convertido en el punto de referencia para las bombas de sistemas de ósmosis inversa con un flujo no pulsante y menores costos de mantenimiento y cuentan con conjuntos de bloques de cojinetes de alta resistencia que utilizan sellos de aceite laberínticos, cojinetes de alta resistencia y protectores de acoplamiento. Entrada/salida: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. Accesorios ACME. Dimensiones totales: 4 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 1 pie 9-1/8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDFD443.10
- Manufacturer: Fristam
- Model: FM 322
- Serial Number: FM 32267008