Bomba centrífuga Fristam serie FM
Bomba centrífuga Fristam Serie FM. Modelo: FM342-165. El caudal de la bomba nueva es de 200 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Baldor: 40 hp, 3540 rpm, 230/460 voltios, 88/44 amperios, 60 Hz, trifásico. (1) Entrada S-line de 2-1/2 pulg. (1) Salida S-line de 2-1/2 pulg. (1) Entrada/salida de lavado con agua de válvula MNPT de cierre de 5/8 pulg. (1) Entrada/salida FNPT de 3/8 pulg. Dimensiones totales: 5 pies 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 10-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 10-3/8 pulgadas de alto (ACN214).
Product Details
- Cantidad en stock: ENDX188709.12a
- Manufacturer: Fristam
- Model: FM342-165
- Serial Number: FM342013166