Bomba centrífuga Fristam FPX
1997 Bomba centrífuga Fristam FPX. Modelo: FPX70199. Número de serie: FPX70197516. Capacidad: 7 gpm. Opción de sello: sello mecánico. La bomba centrífuga sanitaria serie FPX se ha convertido en un estándar de la industria para la mayoría de las aplicaciones generales. Las bombas Fristam serie FPX ofrecen un manejo suave del producto y sellos internos para una vida útil más larga. Estas bombas son capaces de alcanzar temperaturas de producto de hasta 400 °F. Totalmente compatible con CIP y SIP. Posibles aplicaciones: bebidas, almíbar, leche, cremas. Motor industrial Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208/230 V, 3,5/3,2 amperios, 60 hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 1-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 24 pulgadas de largo x 8-1/2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto (ACN20).
Product Details
- Cantidad en stock: HDPH434.3
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX70199
- Serial Number: FPX70197516