Bomba centrífuga Fristam serie FPX
2000 Bomba centrífuga Fristam serie FPX. Modelo: FPX-1742009846. Serie 142122080. El caudal de la bomba nueva es de 400 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor: 480V, trifásico. (1) 7-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) entrada S-line de 2-1/2 pulgadas, (1) salida S-line de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1108
- Manufacturer: Fristam
- Model: FPX-1742009846
- Serial Number: 142122080