Bomba centrífuga G&L SST Goulds

Bomba centrífuga G&L SST Goulds

1993 Bomba centrífuga G&L Goulds. Modelo: SST. Tamaño: 2x2-1/2-6.304. Construcción de acero inoxidable 304. Motor estadounidense, 15 hp, 3480 rpm, 230/460 V, 47,0/23,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Capacidad: 525 gpm a 70 TDH. Opción de sello: sello mecánico simple. Impulsor cerrado y anillo de desgaste reemplazable para alta eficiencia y máxima vida útil. Conexiones de brida de cara elevada ANSI estándar de 150 lb. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 7 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. puerto con una brida de 6 pulg. y (4) orificios para pernos de 1/2 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 1 pie 6 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SMBV003.
  • Manufacturer: G & L Goulds
  • Model: SST

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga G&L SST Goulds