Bomba centrífuga Goulds 3196
Bomba centrífuga Goulds. Modelo: 3196. S/N: 707E722. Tamaño: 2x3-10. Acero inoxidable 316. Presión máxima de diseño a 100 °F: 275 psi. Diámetro del impulsor: 9 pulg. Sellos mecánicos dobles con descarga de agua. Motor eléctrico Reliance: 7,5/3,30 hp, 1775/1185 rpm, 460/460 V, 9,40/5,50 amperios, 60/60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 55 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 26 pulgadas de alto (ACN71)
Product Details
- Cantidad en stock: OIP040b.
- Manufacturer: Goulds
- Model: 3196
- Serial Number: 707E722
Pump Details