Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 4x3x10
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0201-7931/A H0C3+. Tamaño: 4x3x10. Árbitro. Número: A273077. Diámetro del impulsor: 10,75. Tamaño máximo del impulsor: 10,75. Presión máxima de diseño: 275 psig. Motor industrial Baldor, 15 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 37/18,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salida: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 2 pies de ancho x 2 pies de alto (ACN117a).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2049.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0201-7931/A H0C3+