Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser - 6x4x13
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Número de serie: 0302-5964 H0C3+. Tamaño: 6x4x13. Árbitro. Número: A854124. Capacidad de bombeo: 900 gpm. Material de la bomba: acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 13 pulg. Presión máxima de diseño: 275 psig. Motor Vanguard, 75 hp, 1765 rpm, 230/460 V, 170/85 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 5 pies 1 pulgada de largo x 2 pies 2 pulgadas de ancho x 2 pies 4 pulgadas de alto (ACN130).
Product Details
- Cantidad en stock: DTTC2016.
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0302-5964 H0C3+.