Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser
Bomba centrífuga Ingersoll-Dresser. Tamaño: 1.5x1x6. El caudal de la bomba nueva es de 150 gpm con la potencia y presión requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: motor Baldor de 6-1/4 pulg., 5 hp, 3500 rpm, 11/5,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: puerto de brida de 1-1/2 pulg. Salida: puerto de brida de 1 pulg. Diámetro de brida (entrada/salida): 5-1/2 / 4-3/4 pulg. (4) orificios de montaje de 5/8 pulg. Dimensiones totales: 2 pies 11 pulgadas de largo x 1 pie. 2-1/2 pulgadas de ancho x 2-1/2 pulgadas de alto (ACN42).
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8030b
- Manufacturer: Ingersoll-Dresser
- Serial Number: 0999-7470-A HOC3+