Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,5 HP, 5,5 GPM máx.)

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,5 HP, 5,5 GPM máx.)

Bomba Bell & Gossett. S/N: 890076. Motor Megatek, ½ hp, 1,725 ​​rpm, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico. Capacidad de la bomba: 5,5 gpm a 75 pies de altura. Entrada/salida: (2) 2 pulgadas, diámetro de brida: 4-1/2 pulgadas con (2) orificios de centro a centro 3-1/2 pulgadas Dimensiones totales: 23 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 11 pulgadas .

Detalles de producto

  • Cantidad en stock: DBHK001.
  • Fabricante: ITT Bell & Gossett
  • Número de serie: 890076

Detalles de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrifugal
  • Galones máximos por minuto GPM: 5.5
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4.5
  • Entrada/Salida 1 # Orificios de brida: 2
  • Entrada/Salida 2: Inlet/Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tipo de entrada/salida 2: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4.5
  • Entrada/Salida 2 # Orificios de brida: 2

Refrigerante anterior

Detalles del motor

  • ¿Motor incluido? Yes
  • Fabricante de motores: Megatek motor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3

Dimensiones:

  • Longitud (Pulgadas): 23
  • Ancho (pulgadas): 13
  • Altura (pulgadas): 11

Detalles adicionales del producto

Bomba centrífuga ITT Bell & Gossett (0,5 HP, 5,5 GPM máx.)

Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente