ITT / Goulds / Bomba centrífuga serie NPE de G&L
Bomba centrífuga serie NPE de ITT / Goulds / G&L. Modelo: NPE. Número de serie: G9918658. Gato. No: 3ST1G4C4. Acero inoxidable 316L. Tamaño: 1.5x2-6. Capacidad: 86 gpm a 60 pies de cabeza (26 psi usando gravedad específica de agua = 1). Desplazamiento por revolución: 0,024. Opción de sello: John Crane Tipo 21, carbono/carburo de silicio, elastómeros de Viton y piezas metálicas de acero inoxidable 316. Diámetro del impulsor: 4-3/8. Motor Industrial Baldor, 2 hp, 3450 rpm. 208-230/460 V, 8,2-5,2/2,7 amperios, 60 Hz, trifásico. Las características incluyen componentes superiores y completos de manipulación de líquidos de acero inoxidable AISI 316L para resistencia a la corrosión y mayor resistencia y durabilidad. El diseño flexible, compacto y acoplado del NPE ahorra espacio, se puede montar horizontal o verticalmente y simplifica el mantenimiento. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Succión FNPT. Salidas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Descarga FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 1 pie 3 ½ pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KAAM001.
- Manufacturer: ITT Goulds
- Model: NPE
- Serial Number: G9918658