Amplificador de vacío Kinney KMBD
Amplificador de vacío Kinney KMBD. Modelo: KMBD 2700. S/N: 801292. MMN 90-5514. MSN: 236. Desplazamiento: 2700 cfm. Motor eléctrico estadounidense, 15 hp, 3485 rpm, 230/460 V, 37,6/18,8 amperios, 60 Hz, servicio continuo. Eje de transmisión: bola de una hilera. Los propulsores mecánicos se utilizan para "sobrealimentar" las bombas de vacío y ampliar considerablemente el rendimiento de la bomba. Esto permite velocidades de bombeo mucho más rápidas y niveles de vacío más profundos. Entrada: 10 pulgadas de diámetro. Puerto bridado ANSI. Salida: 6-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 35 pulgadas de ancho x 58 pulgadas de alto (H4) (ACN160).
Product Details
- Cantidad en stock: 15.MRD651.a
- Manufacturer: Kinney
- Model: KMBD 2700
- Serial Number: 801292
Pump Details