Bomba de vacío Kinney (3 HP)
Bomba de vacío Kinney. Motor, 3 hp, 1760 rpm, 200-230-460 V, 10-9/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Sumideros; (1) 2 pulgadas de diámetro. Accesorio FNPT (succión), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (llenado de aceite). Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorio FNPT (descarga), (1) 1/2 pulg. de diámetro. puerto (escape), (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto (drenaje de aceite). Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie 1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RBFM750N.
- Manufacturer: Kinney
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 2
- # Outlets: 3
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 3 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 1.5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1760
- Motor Voltage: 200-230-460
- Motor Amps: 10-9/4.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 30
- Width (Inches): 11
- Height (Inches): 12.5