Bomba centrífuga Mission 3 x 2,5 x 10 (3 HP, 180 GPM máx.)
Bomba centrífuga de misión. El caudal de la bomba nueva es de 180 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Impulsor Motor Baldor de 10 pulg.: 3 hp, 208-230/460 voltios, 9,0-8,6/4,3 amperios, 60 Hz, trifásico, 1725 rpm. Entrada (1) 3 pulg. Salida (1) 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 3 pies. 9 pulgadas de largo x 13 pulgadas de ancho x 1 pie. 8 pulgadas de alto (ACN58)
Product Details
- Cantidad en stock: NPPC145.
- Manufacturer: Mission
- Model: 3 x 2.5 x 10
- Serial Number: 61343-80
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 180
- Impeller Diameter (inches): 10
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Baldor
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.0-8.6/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 45
- Width (Inches): 13
- Height (Inches): 20
- ACN: 58