Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior SCS-85
Bomba centrífuga Mueller TCI-Superior. Modelo: SCS-85. S/N: A516 7. Catálogo: UJ25S1AM. Motor eléctrico estadounidense, 25 hp, 3525 rpm, 208-230/460 V, 68,7-60/30,0 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 4 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 6 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF750I
- Manufacturer: Mueller
- Model: SCS-85
- Serial Number: A516