Bomba de vacío Nash Elmo Tamaño XL-350 - 125HP
Bomba de vacío Nash Elmo Vectra XL350 2001. Remanufacturado en 2005. Modelo: XL-350. S/N: 621173. VAC: X. Prueba # 01D0174. POS.: ETS. Motor eléctrico: 125 HP, 1785 RPM, 460 voltios, 139 amperios, 60 HZ, trifásico, estructura 444T, gabinete TEFC. Dimensiones totales: 115 pulgadas de largo x 67 pulgadas de ancho x 87 pulgadas de alto (ACN467).
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Product Details
- Cantidad en stock: BDPC030.30
- Manufacturer: Nash Elmo Ind.
- Model: XL-350
- Serial Number: 621173
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 125
- Motor RPM: 1785
- Motor Voltage: 460
- Motor Amps: 139
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 444T
Dimensions:
- Length (Inches): 115
- Width (Inches): 67
- Height (Inches): 87
- ACN: 467
Additional Product Details
- Product Purchased From: Seafood Supplier