Bomba dosificadora de productos químicos Neptune
Bomba dosificadora de productos químicos Neptune. Modelo: 520-A-N5. S/N: 142029. Capacidad máxima en cada ciclo: 2,0 gph. MAWP: 400 psi. Motor eléctrico Leeson, 1/3 hp, 1725 rpm, 115 V, 5,9 amperios, 60 Hz, monofásico. Entradas/salidas: (2) 3/4 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 4 pulgadas de largo x 10 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DPPX41527H.
- Manufacturer: Neptune
- Model: 520-A-N5
- Serial Number: 142029
Pump Details
- Pump Type: Other
- Max Gallons Per Minute GPM: 0.033
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 400
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 0.75
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 0.75
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.33
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 115
- Motor Amps: 5.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 1
Dimensions:
- Length (Inches): 16
- Width (Inches): 10
- Height (Inches): 14