Nueva bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 45

Nueva bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 45

Nueva bomba de desplazamiento positivo Waukesha. Modelo: 045 U2 2010. Caudal máximo 58 gpm con caballos de fuerza y ​​presión requeridos. Fabricado en EE.UU. Ofrecemos esta bomba nueva, directamente de fábrica. La bomba se puede configurar con motor y base según las especificaciones del cliente. Las opciones incluyen montaje sobre base de acero inoxidable, soportes niveladores o ruedas, o cualquier rango de relaciones de motor de engranajes y potencia del motor. El plazo de entrega y la disponibilidad varían según las especificaciones del cliente. Contáctenos hoy para una cotización personalizada. La unidad que se muestra tiene un motor de la marca Nord: 3 hp, 1705 rpm, 230/460 voltios, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Unidad Nord: relación 14,69, par 01628. (2) rotores de 6-1/4 pulg. Entrada/salida: (2) Línea S de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 8 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 3-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NWCB001
  • Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
  • Model: 045 U2 2010

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Nueva bomba de desplazamiento positivo Waukesha modelo 45