Bomba centrífuga Nikkiso HQ24D-B3 (13 HP, 158 GPM máx.)
Bomba sin sello Nikkiso - Modelo: HQ24D-B3, Altura: 213 pies, Capacidad: 158 GPM. Potencia: 13 HP, Voltios: 60, Hz: 60, Velocidad: 3400, FLA: 8.1. En CL. C. Fecha de fabricación: 2014 - 09. Número de serie: EK72E9046A0-2. Circulación inversa. Carcasa estándar. Circulación inversa diseñada para fluidos con curvas de presión de vapor pronunciadas que tenderían a convertirse en vapor si regresan al ojo del impulsor después de captar calor del motor. Capacidad hasta 800 GPM. Cabezal de hasta 660 pies. Motor de hasta 59 HP.
Product Details
- Cantidad en stock: RVS01
- Manufacturer: Nikkiso
- Model: HQ24D-B3
- Serial Number: EK72E9046A-2
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 158
- Max Speed RPM: 3400
- Minimum Temperature (F): -60
- Maximum Temperature (F): 185
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 600
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Horsepower(HP): 13
- Motor RPM: 3400
- Motor Voltage: 60
- Motor Amps: 8.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: B3
Dimensions:
- Length (Inches): 34
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 26
- Weight (LBS): 250
- # of Pieces for Shipping: 1
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 2014