Bomba de lóbulo OMAC
Bomba de lóbulo OMAC 1995. Matrícula: 4236. Modelo: Lista B660. El caudal de la bomba nueva es de 740 gpm con la potencia, presión y viscosidad requeridas. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor Siemens, 1460 y 1756 rpm, 400-690 y 460 V, 28,5-16,5 y 28,3 amperios, 20,11 hp (15 kw) y 23,19 hp (17,3 kw), COSP: 0,84 y 0,85. Accionamiento por motor Lenze, tipo: P1: 20,11 hp (15 kw), N1: 1500 rpm, N2: 375-71 rpm, M2: 294-921 Nm. Velocidad máxima: 500 rpm, potencia máxima: 100 hp. Entradas/salidas: (2) 6 pulg., diámetro de brida: 11 pulg. con 8 orificios, ¾ pulg. de diámetro, de centro a centro: 9-1/2 pulg. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulg. L x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 5 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CMT03.
- Manufacturer: OMAC
- Model: B660 List
- Serial Number: TEB7RWW