Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo. Modelo: SS2823G. S/N: 039830963. Construcción de acero inoxidable. Capacidad: 30 gpm. Impulso: 243 psi. Presión máxima de entrada: 200 psi. Presión máxima de descarga: 750 psi. Temperatura máxima del líquido: 125 °F. Motor eléctrico Marathon, 7-1/2 hp, 3500/2875 rpm, 208-230/460 V, 20-19/9,5 amperios, 60/50 Hz, trifásico. Entrada: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. puerto. Salida: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto. Dimensiones totales: 66-1/2 pulgadas de largo x 12 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto (ACN40)

Product Details

  • Cantidad en stock: SGMB076B.
  • Manufacturer: Tonkaflo
  • Model: SS2823G
  • Serial Number: 39830963

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga multietapa Osmonics Tonkaflo