Bomba de transferencia portátil - 8 HP
Bomba de Transferencia Portátil- 8 hp. Modelo: 195432. Construcción de hierro fundido con ruedas de goma de 15-1/2 pulgadas de diámetro. Motor de gasolina Briggs & Stratton, 8 hp a 3600 rpm. Entradas: (1) 3-1/2 pulg. de diámetro. Acoplador tipo D, (1) 5 pulg. de diámetro. tapa. Salidas: 3 pulg. de diámetro. adaptador de carrete, (1) 5 pulg. de diámetro. tapa. Dimensiones totales: 35 pulgadas de largo x 22-1/2 pulgadas de ancho x 26-3/4 pulgadas de alto (H9).
Product Details
- Cantidad en stock: DFPC256.1a
- Manufacturer: Not Specified
- Model: 195432
Pump Details
- Pump Type: Other
- # Inlets: 2
- # Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3.5
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 5
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 4: Outlet
- Inlet/Outlet 4 Size (inches): 5
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Briggs & Stratton
- Motor Horsepower(HP): 8
- Motor RPM: 3600
Dimensions:
- Length (Inches): 35
- Width (Inches): 22.5
- Height (Inches): 26.75