Bomba centrífuga sanitaria
Bomba Centrífuga Sanitaria. Modelo: S1OS. S/N: 28391. Ref. No. 23749. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico Leeson de 5 pulg., 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios FNPT. Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de largo x 3 pies 6 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP8012.
- Manufacturer: Not Specified
- Model: S1OS
- Serial Number: 28391