Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI

(2) Bombas de vacío de anillo líquido SIHI. Modelo: LPH 3708. Placa No. 001 01 2. Capacidad de la bomba: 5 gpm (cada una), Capacidad del sistema: 15 gpm. (3) Motor Siemens, 10 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Clasificado a 75 CFM para 22,5 pulgadas Hg de vacío (presión absoluta 7,42 pulg. Hg / 188 mmHg). Las bombas de vacío de anillo líquido LPH 3708 son bombas confiables que se pueden usar en una variedad de aplicaciones; su configuración de dos etapas optimiza el rendimiento. La única parte móvil de la bomba de vacío es el conjunto de impulsor y eje. Estas bombas no tienen contactos internos de metal con metal. Entradas/salidas de bomba: puertos de succión/descarga de 1-1/2 pulg. de diámetro, brida: 5 pulg. de diámetro con (4) orificios pasantes, distancia de centro a centro: 4 pulg. L. Dimensiones totales: 4 pies. 10 pulgadas de largo x 3 pies 10 pulgadas de ancho x 3 pies 3 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: SNSL240.3a
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LPH 3708

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío de anillo líquido SIHI