Bomba de vacío SIHI LPHA60520 (25 HP, 7 GPM máx.)
SIHI Pumps, Inc. Patín de bomba de vacío. Modelo: LPHA 60520. BN 041 02 0. No.: 2774 677. Capacidad a 1750 RPM; 251-371 CFM dependiendo del nivel de vacío (aire saturado). Requisito de flujo de líquido de servicio: 7 GPM. Patín construido por Rogers Machinery Co. Thermal Transfer Products Intercambiador de calor modelo: B-1003-B4-F, presión de funcionamiento 250 PSI carcasa/150 PSI tubos, 350F, serie 185688. Tanque vertical. Motor Lincoln Lincguard a prueba de goteo: 25 HP, 1750 RPM, 230/460 V, 64/32 amperios, 60 Hz, trifásico, estructura 284T. Dimensiones totales de la caja: 89 x 48 x 54 pulgadas, 2100 LBS.
Product Details
- Cantidad en stock: NWRM02
- Manufacturer: SIHI
- Model: LPHA60520
- Serial Number: 2774
Pump Details
- Pump Type: Vacuum
- Max Gallons Per Minute GPM: 7
- Max Speed RPM: 1750
- Maximum Temperature (F): 350
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 250
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 4
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 25
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 64/32
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 284T
Dimensions:
- Length (Inches): 89
- Width (Inches): 48
- Height (Inches): 54
- Weight (LBS): 2100