Bomba de vacío de anillo líquido de una etapa SIHI
Bomba de vacío de anillo líquido de una sola etapa SIHI. Modelo: LPHQ 70530 BN041020. S/N: 3393199. Número de pieza SIHI: 901890. SO: C306-305. Dwg: SV 1044. Cliente. ID No: 02003. Vacío (aire seco/aire saturado): 20 pulg. Hg. Flujo de aire (aire seco/aire saturado): 760/795 cfm. Flujo de líquido de servicio promedio: 15 gpm. Capacidad: 795 scfm a 1150 rpm y 60 hp. Sellos de eje con prensaestopas. 1993 Howard Welding Inc. Tanque: 35 galones, S/N: H275-1, MAWP: 15 psi a 200 °F, MDMT: -20 °F a 15 psi. Motor industrial Baldor Super E, 50 hp, 1780 rpm, 575 V, 46 amperios, 60 Hz, trifásico. Las bombas de vacío de anillo líquido de la serie SIHI LPH tienen una parte móvil, el conjunto de impulsor y eje, y no tienen contacto interno de metal con metal. Las características del LPH incluyen: bajos niveles de vibración y ruido, bajo par de arranque y versatilidad en la capacidad de utilizar una variedad de líquidos para sellar los espacios internos. Entradas: (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 4 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 8 pies 3 pulgadas de largo x 5 pies 3 pulgadas de ancho x 4 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CSWB174.8
- Manufacturer: SIHI
- Model: LPHQ 70530 BN041020
- Serial Number: 3393199
Pump Details