Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío SIHI

Bomba de vacío de anillo líquido Sihi nueva, sin usar. Modelo: LOHY2704 BN001012. S/N: 3013777. Motor General Electric, 3 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 9,0/4,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/4 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 34 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: MSSS002.
  • Manufacturer: SIHI
  • Model: LOHY2704 BN001012
  • Serial Number: 3013777

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba de vacío SIHI