Bomba centrífuga de caja dividida
Bomba centrífuga de caja dividida. La bomba está equipada con sellos mecánicos dobles. (1) Motor Lincoln, 125 hp, 1710 rpm, 230/460 V, 288/144 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 10 pulg. de diámetro. tubo. Salidas: (1) 8 pulg. de diámetro. entrada con un diámetro de 13-1/2 pulg. brida y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios a una distancia de centro a centro de 12 pulgadas. Dimensiones totales de las bombas: 63 pulgadas de largo x 38 pulgadas de ancho x 34 pulgadas de alto. Dimensiones totales de los motores: 29 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 20 pulgadas .
Product Details
- Cantidad en stock: HSCI005.
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 10
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 8
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 13.5
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Lincoln
- Motor Horsepower(HP): 125
- Motor RPM: 1710
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 288/144
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 63
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 34