Bomba centrífuga sanitaria de acero inoxidable
Bomba Centrífuga Sanitaria de Acero Inoxidable. Diámetro del impulsor: Motor General Electric de 8-1/2 pulg., 5 hp, 1750 rpm, 230/460 V, 12,3/6,15 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Salida: (1) 2 pulg. de diámetro. Accesorios de línea S. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 1 pulgada de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SELM161.1
- Manufacturer: Not Specified
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 8.5
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 2.3/6.15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 13