Bomba de vacío Sterling / SIHI LEMR110 - 5 HP
Bomba de sistemas de fluidos Sterling (SIHI). Modelo: LEMR-110-AZAAA0A0AT. Serie: C06-539746-01. Stk: 909213. Fabricado en Canadá. Las bombas de la serie SIHI LEM son bombas de vacío de anillo líquido de acoplamiento cerrado para vapores y gases con algo de líquido arrastrado. Motor: 5 HP, 208-230/460 V, 60 Hz, trifásico (también clasificado para 50 Hz, 190/380 V, 4 HP). Dimensiones totales: 41 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 52 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SIKH079
- Manufacturer: Sterling
- Model: LEMR-110-AZAAA0A0AT
- Serial Number: C06-539746-01
Pump Details