Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)
Bomba centrífuga de acero. Modelo: 3P604. Diámetro del impulsor: Motores Dayton de 4-1/8 pulg., 2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 6,0-2,5/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RPCN204B
- Manufacturer: Teel
- Model: 3P604
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Impeller Diameter (inches): 4-1/8
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: FNPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Dayton
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 3485
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 6.0-2.5/2.9
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 145JM
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 9.5
- Height (Inches): 9