Bomba de flujo superior
Bomba de flujo superior, modelo C216MD56TC, SN 1379 98E16. Motor eléctrico Baldor, n.º de catálogo CVDM3558T, ESPECIFICACIÓN 355595 T585H1. 2 hp, 208/230/460 voltios, 6,5, 6/2,8 amperios, 1740 rpm, 60 Hz, trifásico. Entrada 2 pulg., Salida 1 1/2 pulg.
Product Details
- Cantidad en stock: HDMF069.2
- Manufacturer: Top Flow
- Model: C216MD56TC
- Serial Number: 1379 98E16