Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216

Bomba Centrífuga Sanitaria Tri-Clover C216. Modelo: C216MD21T-S-7. El caudal de una bomba nueva es de 80 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Diámetro del impulsor: 4-1/2 pulg. Motor industrial Baldor, 5 hp. Dimensiones totales: 1 pie 11 pulgadas de largo x 11 pulgadas de ancho x 1 pie de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RGMP348.a
  • Manufacturer: Tri-Clover
  • Model: C216MD21T-S-7
  • Serial Number: S1759

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover C216