Bomba centrífuga Tri Clover C218
Bomba centrífuga Tri Clover C218. Modelo: C218MD18T-S. Número de serie: N6045. Capacidad: 140 gpm. Diámetro del impulsor: Motor eléctrico de 6 pulg., 3 hp, 1730 rpm, 230/460 V, 9,2/4,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Conexión de línea S. Dimensiones totales: 2 pies 5 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: DSLP528.1
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218MD18T-S
- Serial Number: N6045