Bomba centrífuga con carro Tri-Clover C218 - 5 HP
Bomba Centrífuga Sanitaria Tri Clover. Modelo C218MD18T-S. Serie: R7155. Ladish Co. Diámetro del impulsor: 8 pulgadas. Presión máxima: 80 PSI. Tipo de sello: mecánico. Incluye carro de acero inoxidable. Motor Baldor: 5 HP, 230/460 V, 13,4/6,7 amperios, 1750 RPM, 60 Hz, trifásico, bastidor 184TC. Puertos: entrada de 2 pulgadas/salida de 1,5 pulgadas (accesorios de triple abrazadera). Dimensiones totales: 2 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 3 pies 2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL966A.7
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C218MD18T-S
- Serial Number: R7155