Bomba centrífuga Tri Clover
Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C114MD56T. Número de serie: 253629-01. Capacidad de la bomba: 57,5 gpm a 30 pies. Impulsor: 3 pulgadas de diámetro. Características y beneficios de la Serie C; El sello hidráulicamente equilibrado reduce la presión en la superficie de sellado, lo que significa menos desgaste del sello para una vida útil más larga y menos tiempo de inactividad, un impulsor de tipo abierto fácil de limpiar ofrece un rendimiento de bombeo más suave, el desmontaje de la bomba es rápido y fácil, no se requieren herramientas. la carcasa se fija con una abrazadera de apertura rápida y el impulsor se fija mediante un pasador de retención. Motor Leeson, 3 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 8/4 amperios, 60 Hz. Entrada/salida: línea 'S' de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 19 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 10 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BFLV151B.
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C114MD56T
- Serial Number: 253629-01
Pump Details