Bomba rotativa positiva Tri Clover de acero inoxidable
Bomba rotativa positiva Tri-Clover de acero inoxidable, modelo PDPR60, rosca de 1,5 x 1,5, con accionamiento reeves vari de 5 hp, 1725 rpm y tanque de alimentación de acero inoxidable de 18 x 18 x 20 pulgadas de profundidad, agitador montado en la parte superior.
Product Details
- Cantidad en stock: RB-219.7
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PDPR60