Bomba positiva Tri Clover PRE25
Bomba positiva Tri Clover PRE25. Modelo: PRE25-11/2M-TC1-4-SL-S. Número de serie: P8052J. Capacidad máxima: 28 gpm a 28 psi. Desplazamiento a 100 rpm: 8,0 galones. Sellos mecánicos simples. La línea PR fue diseñada para manejar líquidos y semisólidos con vapores arrastrados. Funciona eficazmente para el servicio de elevación por succión y reduce los costos de mantenimiento y el tiempo de inactividad. Para operaciones como: azúcar líquida, productos pegajosos como jarabe de maíz y productos viscosos. Dimensiones totales: 14-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDPW833.3
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRE25-11/2M-TC1-4-SL-S
- Serial Number: P8052J