Bomba centrífuga Tri Clover SolidC
Bomba centrífuga Tri Clover SolidC. Modelo: CL3295MDG-213/215TC. Número de serie: 462448-01. Capacidad de la bomba: 250 gpm. Presión máxima de entrada: 145 psi. Rango de temperatura: 14°F a 284°F. Sello equilibrado externo. Motor eléctrico Sterling, 7,5 hp, 1760 rpm, 230/460 V, 18,9/9,5 amperios, 60 Hz. La bomba SolidC está diseñada para aplicaciones de servicio estándar, como bombeo de soluciones CIP, servicios públicos, agua (procesamiento, calefacción, refrigeración), lavadoras y tareas de transporte simples dentro del rango de trabajo. Adecuado para su uso en las industrias de alimentos, lácteos, bebidas, cuidado personal, productos químicos ligeros y agua. Entrada: Línea 'S' de 3 pulgadas. Salida: Línea 'S' de 2 pulg. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDMD126.3a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: CL3295MDG-213/215TC
- Serial Number: 462448-01