Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover SP218
Bomba centrífuga sanitaria Tri-Clover. Modelo S-SP218MD-S. Número de serie S05926. Ladish Co. División Tri-Clover Kenosha, WI, EE. UU. Clasificación A3. No hay información del motor, parece ser de 5 hp, 230 V, trifásico. El motor se puede reemplazar con un motor de marca al momento de la compra, si se solicita. Puertos de bomba (entrada/salida): 3 pulg./2 pulg., línea S. Dimensiones totales: 40 pulgadas de largo x 16 pulgadas de ancho x 14 pulgadas de alto
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1402
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: S-SP218MD-S
- Serial Number: S05926